Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068897, Klimagerät mobil AC 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1586037
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     3200018
EAN/GTIN:
     4027755055686
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068897, Klima-Kombigerät AC Dieses mobile, leichte und transportable Klimagerät ist zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften. Es ist schnell aufgestellt, sofort einsatzbereit und flexibel in verschiedenen Räumen nutzbar. , Geringer Energieverbrauch , Programmierbar: Zeit und Temperatur einstellbar , Automatikberieb: für Heizen und Kühlen , Abluftschlauch: ausziehbar, flexibel , Kältemittel R290: umweltfreundliches Kältmittel , Lieferung: inkl. Fensterdichtung und Abluftschlauch, Fernbedienung, Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Typ:
AC 18
Kühlleistung:
5,2 kW
Heizleistung:
4,7 kW
Energieeffizienzklasse:
A
Stromart:
230/50 V/Hz
Leistungsaufnahme Kühlen:
2000 W
Leistungsaufnahme Heizen:
2043 W
Stromaufnahme Kühlen:
9,3 A
Stromaufnahme Heizen:
9,4 A
Maße BxTxH:
470x370x764 mm
Lautstärke:
65 dB(A)
Gewicht:
30 kg
Markenname:
Wilms
Herstellerartikelnummer:
3200018
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: KLIMAGERÄT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,59*
€ 923,56*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,37*
€ 927,91*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,44*
€ 1.015,60*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 898,94*
€ 1.023,96*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.015,71*
€ 1.150,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,56*
€ 1.099,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,71*
€ 1.080,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,24*
€ 1.032,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,03*
€ 999,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
3200012
ab € 585,27*
Ähnlich
Hans Wilms
3200022
ab € 27,78*
Ähnlich
Hans Wilms
3200020
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.