Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066779, Scherengabelhubwagen HL1006, 1.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1586138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HL1006
EAN/GTIN:
     4053569822534
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066779, Manueller Scherenhubwagen, Modell HL Mit dem Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Es können 1500 kg transportiert und bis auf 470 mm angehoben werden. Ab 470 mm wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert. , Gabellänge von 1200 mm: sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen , Optimale Stabilität: durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder , Hubzylinder: betriebssicher , Deichsel: ergonomisch, verstärkt , Deichselgriff: zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen , Tandem-Gabelrollen der Scherenbeine: haben eine Bremswirkung und schonen den Boden , Bereifung V/VV*: Lenkrad Vulkollan/Gabelrolle Vulkollan, Tandem , Pulverbeschichtung: rot, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
HL
Tragfähigkeit:
1500/1000 kg
Gabelbreite:
540 mm
Gabellänge:
1200 mm
Hubhöhe:
800 mm
Gabelzinkenbreite:
163 mm
Gesamtlänge:
1556 mm
Gesamthöhe:
1225 mm
Lenkeinschlag:
230°
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag:
10/35 mm
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
/0,093 mm/s
Gewicht o. Batterien:
95 kg
Lenkrad:
Vulkollan
Gabelrolle:
Tandem Vulkollan
Herstellerartikelnummer:
HL1006
Herstellername:
Logitrans A/S
Markenname:
Logitrans
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,06*
€ 990,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.012,63*
€ 1.106,67*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,59*
€ 1.192,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.145,87*
€ 1.255,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,55*
€ 1.270,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,38*
€ 1.493,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,22*
€ 1.483,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,74*
€ 1.430,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,78*
€ 1.396,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,87*
€ 1.363,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.