Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-69-0000-7, Bauer Einhängewanne mit PE-Einsatz Typ EHW 2700 PE, feuerverzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1645317
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-69-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462054684
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-69-0000-7, Einhängewanne mit PE-Einsatz Typ EHW 2700 PE, feuerverzinkt feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
206000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
206 kg
Breite:
2665 mm
Höhe:
130 mm
Versand-Länge:
2665 mm
Versand-Breite:
1265 mm
Versand-Höhe:
135 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
200 Liter
Tiefe:
1265 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2700 mm
Rost:
Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, EINHÄNGEWANNE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,95*
€ 1.323,64*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,68*
€ 1.323,66*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,54*
€ 1.390,67*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.294,37*
€ 1.436,05*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.301,89*
€ 1.453,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,05*
€ 1.708,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,16*
€ 1.693,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,68*
€ 1.626,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,95*
€ 1.582,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,37*
€ 1.540,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.