Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5934, Fetra Anbausatz Infektionsschutzrahmen 5934 für Modelle 5834, 5836, 5844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1651400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5934
EAN/GTIN:
     4017976559346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5934, Anbausatz Infektionsschutzrahmen 5934 für Modelle 5834, 5836, 5844, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7600 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
571
Gesamttiefe (mm):
49
Gesamthöhe (mm):
1410
Hinweis:
Aufbauhöhe: 837 mm
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
7,6
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.