Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93580, Fetra ESD-Eurokasten-Roller 93580, Ladefläche 610 x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1651465
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     93580
EAN/GTIN:
     4017976935805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Kistenroller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

93580, ESD-Eurokasten-Roller 93580, Ladefläche 610 x 410 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
605
Nutzflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
182
Gesamtlänge (mm):
611
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
209
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kistenroller fetra tk 250 kg, euro system roller, eurokastenroller fetra, ESD-Eurokasten-Roller, ESD-EUROKASTEN-ROLLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 141,08*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 113,63*
€ 141,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,47*
€ 144,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 144,88*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,95*
€ 145,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.