Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2501/7016, Fetra Schiebebügelwagen 2501/7016, Ladefläche 1.000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651557
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501/7016
EAN/GTIN:
     4017976725017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra
plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2501/7016, Schiebebügelwagen 2501/7016, Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1125
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
27
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SCHIEBEBÜGELWAGEN
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 191,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,85*
€ 191,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,73*
€ 194,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 195,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 197,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.