Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28SP2, Fetra Spurrolle für Ladefläche 1250 x 610 mm für Kommissionierwagen 28er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651592
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28SP2
EAN/GTIN:
     4017976281896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spurrolle
SPURROLLE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

28SP2, Spurrolle für Ladefläche 1250 x 610 mm für Kommissionierwagen 28er Serie, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3250 GRAMM
Nutzflächenlänge (mm):
1250
Nutzflächenbreite (mm):
610
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
3,25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,03*
€ 64,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,01*
€ 64,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,29*
€ 65,11*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 66,15*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,95*
€ 67,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.