Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6103L, Fetra Outdoor-Handwagen 6103L, Ladefläche 795 x 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651657
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6103L
EAN/GTIN:
     4017976061030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6103L, Outdoor-Handwagen 6103L, Ladefläche 795 x 445 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Nutzflächenlänge (mm):
795
Nutzflächenbreite (mm):
445
Gesamtlänge (mm):
1475
Gesamtbreite (mm):
682
Gesamthöhe (mm):
736
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
20
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, alukarre luftbereift, Outdoor-Handwagen, OUTDOOR-HANDWAGEN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 318,58*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 266,86*
€ 320,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,34*
€ 321,88*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 276,35*
€ 323,96*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 280,00*
€ 325,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.