Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005632, Hubtisch Traglast 2000 kg1250x800 mm Typ ELS2-8-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-651771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99.25.710
EAN/GTIN:
     4053569844833
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005632, Hubtisch, Serie ELS Die Hubtische können entweder frei am Boden oder als Gruben-Einbau platziert werden. , Rohrscheren-Konstruktion: robust, verwindungsfrei , Ober-, Unterrahmen: stabil , Antrieb: 400-V-Elektrohydraulik , Direkt am Zylinder: Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperr-Ventile , Lagerung Scherenachsen: stabil, wartungsfrei , Serienmäßig: Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektionsstütze, Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel , Farbe: RAL 5015 blau Auf Anfrage bis 10 tlieferbar! Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300000 GRAMM
Tragkraft:
2000 kg
Tischplatte:
1250x800 mm
Hubbereich:
2001000 mm
Nutzhub:
800 mm
Bauhöhe:
200 mm
Hubzeit:
17 s
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, 00005632, HUBTISCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.394,52*
€ 4.622,91*
37 Tage
10
Frei Haus
ab € 4.410,24*
€ 4.638,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.590,54*
€ 4.823,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.823,26*
€ 5.739,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.773,02*
€ 5.679,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.644,01*
€ 5.526,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.591,30*
€ 5.463,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.590,54*
€ 5.462,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.