Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011740, Lenkrolle 100mm H100 Platte,Kst.weiß,ER,GL H100.A90.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651830
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H100.A90.100
EAN/GTIN:
     4021885016777
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011740, Lenkrolle, Kunststoff-Bandage Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Edelstahl , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Felge: Kunststoff , Bandage: Kunststoff G = Gleitlager., Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
550 GRAMM
Rad-Ø:
100 mm
Tragkraft:
130 kg
Bauhöhe:
127 mm
LxB Plattenabmessung:
95x80 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
80x60 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9,0 mm
Radlager:
G
Herstellerartikelnummer:
H100.A90.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle bs-rollen polyamid 100mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 00011740, LENKROLLE, 4021885016777, 1508807, H100.A90.100, 1067299
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 12,43*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 14,05*
€ 17,74*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 18,55*
1
€ 5,90*
ab € 14,71*
€ 19,24*
Lager 260
20
1
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.104
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.