Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013753, Sitzbank Holz RAL 7021 420x2000x353 mm m. Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-652175
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8052-010
EAN/GTIN:
     4330816291337
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013753, Freistehende Sitzbank, Holzleiste Diese Sitzbänke sind mit einer Sitzfläche aus Hartholz ausgestattet. , Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße , Sitzfläche: Hartholz-Leisten 60x30 mm, oben gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden , Komplett montiert , Optional: Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung , Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau , Auf Anfrage: Weitere Farben sowie Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15470 GRAMM
Ausführung Gestell RAL 7021:
mit 6 Füßen, mit Schuhrost
Maße BxTxH:
1960x353x420 mm
Rohr-Ø:
25 mm
Latten-Profil:
60x30 mm
Herstellerartikelnummer:
8052-010
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00013753, SITZBANK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.