Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-653258 Herst.-Nr.: 58174 EAN/GTIN: 4003866581740 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000753, Einzügige Steigleiter, Aluminium, eloxiert Die einzügigen Steigleitern ermöglichen den stationärenZugang zu Gebäuden und Maschinen. , Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1,oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 , Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) , Leiterbreite: 520 mm , Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden , Optional: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, wie zum Beispiel mehrzügige Steigleitern, auf Anfrage , Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang, Fabrikat: Zarges Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 39500 GRAMM | Steighöhe bis: | 7,40 m | Leiterlänge inklusive Ausstiegsholm: | 8,50 m | Herstellerartikelnummer: | 58174 | Herstellername: | ZARGES GmbH | Markenname: | Zarges |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,74* | € 1.630,54* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.484,92* | € 1.640,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.514,95* | € 1.681,03* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.596,33* | € 1.757,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.578,37* | € 1.807,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|