Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027805, Alu-Stehleiter Z600 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-653288
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40312
EAN/GTIN:
     4003866403127
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027805, Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar. , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm) , Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile , Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse , Spreizsicherung: hochfeste, verdrehsichere Perlongurte , Auswechselbar: 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm , Entspricht der Norm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Leiterlänge:
2,34 m
Arbeitshöhe ca.:
3,55 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Holmhöhe:
58 mm
Sprossenanzahl:
2x8
Gewicht ca.:
9,0 kg
Herstellerartikelnummer:
40312
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 248,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,64*
€ 248,82*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,96*
€ 255,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,30*
€ 262,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,98*
€ 275,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.