Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027809, Alu-Stehleiter Z600 2x16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-653292
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40316
EAN/GTIN:
     4003866403165
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027809, Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar. , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm) , Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile , Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse , Spreizsicherung: hochfeste, verdrehsichere Perlongurte , Auswechselbar: 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm , Entspricht der Norm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21200 GRAMM
Leiterlänge:
4,58 m
Arbeitshöhe ca.:
5,65 m
untere, äußere Breite:
0,83 m
Holmhöhe:
68 mm
Sprossenanzahl:
2x16
Gewicht ca.:
21,2 kg
Herstellerartikelnummer:
40316
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,02*
€ 537,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,78*
€ 537,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,85*
€ 539,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,02*
€ 549,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,89*
€ 582,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,14*
€ 692,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,16*
€ 684,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,00*
€ 665,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,89*
€ 611,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.