Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000992, Säulenschwenkkran M 360 500 kg 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-653407
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     M5-3.0
EAN/GTIN:
     4330816312650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000992, Säulenschwenkkran 360 Grad, ohne Elektrokettenzug Die Säulenschwenkkrane sind für den mittelschweren Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S3 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Schleifringkörper, Stromzuführung als Rundschleppkabel-Ausführung , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz , Steuerspannung: 24 V , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
477000 GRAMM
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausladung (A):
3000 mm
Bauhöhe B:
3610 mm
Flanschbreite (F):
120 mm
Herstellerartikelnummer:
M5-3.0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00000992, SÄULENSCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.526,97*
€ 5.784,61*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.556,22*
€ 5.812,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.784,61*
€ 6.883,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.742,75*
€ 6.833,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.588,72*
€ 6.650,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.528,72*
€ 6.579,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.526,97*
€ 6.577,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.