Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001006, Säulenschwenkkran M 360 1000 kg 5000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-653420
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     M10-5.0 SIEHF
EAN/GTIN:
     4330816312780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001006, Säulenschwenkkran 360, mit Elektrokettenzug Die Säulenschwenkkrane sind für den mittelschweren Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S3 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Schleifringkörper, Stromzuführung als Rundschleppkabel-Ausführung , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz , Steuerspannung: 24 V , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
885000 GRAMM
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ausladung (A):
5000 mm
Bauhöhe (B):
3730 mm
Flanschbreite (F):
170 mm
Hebezeugbauhöhe (C):
573 mm
Herstellerartikelnummer:
M10-5.0 SI6F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001006, SÄULENSCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.168,34*
€ 11.476,17*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.224,47*
€ 11.532,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.476,17*
€ 13.656,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.392,14*
€ 13.556,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.209,92*
€ 13.339,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.168,34*
€ 13.290,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.