Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001008, S?ulenschwenkkran M 360 2000 kg 4000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-653422
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     M20-4.0 SIEHF
EAN/GTIN:
     4330816312803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001008, S?ulenschwenkkran 360, mit Elektrokettenzug Die S?ulenschwenkkrane sind f?r den mittelschweren Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S3 , Elektrik: abschlie?barer Netzanschlussschalter, Schleifringk?rper, Stromzuf?hrung als Rundschleppkabel-Ausf?hrung , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz , Steuerspannung: 24 V , Ausf?hrliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: f?r Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1081000 GRAMM
Tragf?higkeit:
2000 kg
Ausladung (A):
4000 mm
Bauh?he (B):
3730 mm
Flanschbreite (F):
170 mm
Hebezeugbauh?he (C):
684 mm
Herstellerartikelnummer:
M20-4.0 SI8F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001008, S?ULENSCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.687,83*
€ 12.991,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.751,59*
€ 13.055,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.991,75*
€ 15.460,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.904,15*
€ 15.355,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.718,69*
€ 15.135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.687,83*
€ 15.098,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.