Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027840, Alu-Plattformleiter 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-653437
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41207
EAN/GTIN:
     4003866412075
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Gefahrstoff-Container
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027840, Podestleiter ZAP Safemaster Plus S Die Podestleiter ist klappbar und verfügt über eine großer Arbeitsplattform. , Die großflächige Arbeitsplattform (600x630 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländersorgen für maximale Sicherheit. Die große Kommissionierablage trägt zur Erleichterung der Arbeit bei , Stufen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken und die Laufrollen mit Feststellern sorgen für einen sicheren Stand , Raumsparend und komfortabel zusammenklappbar , Entspricht der Norm EN 131-7 , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61000 GRAMM
Plattformhöhe:
2,60 m
Plattformabmessungen LxB:
600x630 mm
Höhe mit Geländer:
3,60 m
Stufenanzahl mit Plattform:
10
Ausladung:
2,10 m
Breite Fahrbalken:
1,88 m
Breite Quertraverse:
1,40 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73/73 mm
Gewicht:
61,0* kg
Herstellerartikelnummer:
41207
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.403,42*
€ 1.538,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,56*
€ 1.542,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.456,09*
€ 1.586,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,42*
€ 1.644,99*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.521,46*
€ 1.662,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,99*
€ 1.957,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,23*
€ 1.944,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,75*
€ 1.877,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,54*
€ 1.834,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,42*
€ 1.797,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.