Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001058, S?ulen-Schwenkkran-PS 250 kg 4000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653478
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     PS2,5-4,0/SI2F-HF
EAN/GTIN:
     4330816313107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001058, S?ulenschwenkkran Praktikus PS mit Elektrokettenzug Die S?ulen- und Wandschwenkkrane sind f?r den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschlie?barer Netzanschlussschalter, Stromzuf?hrung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausf?hrliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: f?r Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260000 GRAMM
Tragf?higkeit:
250 kg
Ausladung A:
4000 mm
Bauh?he (B):
3290 mm
Flanschbreite (F):
82 mm
Hebezeugbauh?he (C):
433 mm
Herstellerartikelnummer:
PS2,5-4,0+SI2F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001058, S?ULEN-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.608,94*
€ 5.893,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.656,36*
€ 5.921,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.893,38*
€ 7.013,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.850,04*
€ 6.961,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.690,91*
€ 6.772,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.628,37*
€ 6.697,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.608,94*
€ 6.674,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.