Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027810, Alu-Stehleiter Z600 2x20 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-653878
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40317
EAN/GTIN:
     4003866403172
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027810, Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar. , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm) , Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile , Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse , Spreizsicherung: hochfeste, verdrehsichere Perlongurte , Auswechselbar: 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm , Entspricht der Norm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29800 GRAMM
Leiterlänge:
5,70 m
Arbeitshöhe ca.:
6,70 m
untere, äußere Breite:
0,95 m
Holmhöhe:
73 mm
Sprossenanzahl:
2x20
Gewicht ca.:
29,8 kg
Herstellerartikelnummer:
40317
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,30*
€ 762,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,17*
€ 771,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,43*
€ 785,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,62*
€ 818,51*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,73*
€ 845,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,51*
€ 974,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,54*
€ 971,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,42*
€ 947,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,46*
€ 920,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,62*
€ 875,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.