Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018228, Anbaueinheit TPW Plattenmass B1000xT700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-654185
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP710K
EAN/GTIN:
     6416763080090
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
Anbauelement für Montagetisch
Montagetisch Anbautisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018228, Arbeitsplatzsystem (Winkelanbautisch zu TP/TPH) Diese Arbeitstische eignen sich als Basiswerkbänkefür den Einsatz in Produktions- und Montageumgebungen. Die Höhe der Arbeitstische kann stufenlos von 650 bis 900 mm eingestellt werden. Daher sind diese Arbeitsplätze für sitzende oder stehende Tätigkeiten geeignet. , Tischplatte: beidseitige Laminat-Beschichtung , Plattenfarbe: hellgrau , Füße:epoxidpulverbeschichteter Stahl , Längstraverse: 35x35x1,5 mm , Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
Planmaße BxT:
1000x700 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Herstellerartikelnummer:
TPW-710-3
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, system arbeitsplatz, 00018228, ANBAUEINHEIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,05*
€ 390,18*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,27*
€ 392,06*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,05*
€ 392,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.