Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011713, Lenkrolle 200mm L400.B55 Platte,Gummi schw.,RL L400.B55.201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654674
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B55.201
EAN/GTIN:
     4021885058234
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011713, Lenkrolle Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: Gummi , Felge: Stahl , Lager: Rollenlager mit Fadenschutz-Scheiben, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3000 GRAMM
Rad-Ø:
200 mm
Tragkraft:
205 kg
Bauhöhe:
235 mm
LxB Plattenabmessung:
135x110 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75/80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11,0 mm
Herstellerartikelnummer:
L400.B55.201
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: 00011713, LENKROLLE, 1710003120, 4021885058234, 1450848, 1511141, L400.B55.201, 1067461
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,68*
€ 12,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 13,08*
Lager 260
178
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 15,22*
2 Tage
178
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 16,18*
€ 9,80*
ab € 12,63*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B55.200
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.