Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011819, Dopp-Lenkr.250mm S100.B15Platte,Kst.weiß,KL S100.B15.251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654717
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S100.B15.251
EAN/GTIN:
     4021885038212
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011819, Schwerlast-Lenkdoppelrolle, Kunststoff , Gehäuse: Stahl-Schweiß-Konstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Rad: Kunststoff , Lager: Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12100 GRAMM
Rad-Ø:
250 mm
Tragkraft:
2000 kg
Bauhöhe:
314 mm
LxB Plattenabmessung:
175x140 mm
Schraublochabstand:
140x105 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
14,0 mm
Ausladung:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
S100.B15.251
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, apparaterollen lenkrolle, apparaterolle, bs rollen apparaterolle, 00011819, LENKROLLE, 1710004070, 4021885038212, 1450937, 1510141, S100.B15.251, 1067427
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 195,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 212,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,49*
€ 243,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 247,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,33*
€ 287,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.