Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016396, Aufsatz-Element 1500mm Trennw.-Syst.Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-655000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9226/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016396, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Ausführung:
Aufsatzelement, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1500 mm
Höhe:
750 mm
Breite:
1480 mm
Gewicht:
11 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00016396, AUFSATZ-ELEMENT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 101,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 106,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,33*
€ 110,50*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 91,81*
€ 114,11*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,45*
€ 119,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.