Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-655082 Herst.-Nr.: 10000632 EAN/GTIN: 4330816960998 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900010582, Schweißer-Schutzvorhang TransTac, eurogrün Diese bewährten Standardvorhänge sind mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen ausgestattet. Sie sind zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite. Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden. Zur Ermittlung der gesamten Vorhangbreite bitte einen Faltenzuschlag von ca. 10 % der Gesamtbreite einrechnen. Ausführung , Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen , Stärke: 0,4 mm , Breite 1300 mm: mit Saum rundum , Breite 2000 mm: ohne Saum Vorhangtyp Gefährdungsfaktor: , T75 matt – dunkelgrün ca. 0,05 , T55 – eurogrün ca. 0,40 , T40 – rotorange ca. 0,80 Vorhangtyp , T0 – glasklar , Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig , Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca. DIN 4102 B2) Prüfung nach DIN EN ISO 25980 zu T75 matt, T55 und T50. Bewährte Standardvorhänge mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen. Zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite. Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden. Zur Ermittlung der gesamten Vorhangbreite bitte einen Faltenzuschlag von ca. 10 % der Gesamtbreite einrechnen. Ausführung: , Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen , Mit Saum rundum ,Gefährdungsfaktor: ca. 0,40, Fabrikat: SINOTEC Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1450 GRAMM | Maße HxB: | 1800x1300 mm | Stärke: | 0,4 mm | Gewicht: | 1,45 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,74* | € 36,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,73* | € 36,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,07* | € 39,69* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,63* | € 46,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,83* | € 48,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|