Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-655089 Herst.-Nr.: 10003019 EAN/GTIN: 4330816961179 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900010591, Schweißer-Schutzwand TransEco Kompakt, dunkelgrün Diese Schutzwände sind mobil, beliebig kombinierbar und erweiterbar. , Schutz gegen Strahlung bei Lichtbogenschweißarbeiten nach DIN EN ISO 25980 ,Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung , Sichtschutz, auch beim Schleifen , Bespannung mit TransTac-Folien in bewährter Qualität , Standsicher als Einzelwände, Kabinenoder komplette Arbeitsplatzabtrennungen , Schnelle, kostengünstige Lieferung per Paketdienst , Gefährdungsfaktor: T75 matt – dunkelgrün, ca. 0,05 , T55 – eurogrün ca. 0,40 , T40 – rotorange ca. 0,80 , Prüfung nach DIN EN ISO 25980, Fabrikat: SINOTEC Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8200 GRAMM | Ausführung: | TransEco 1450 Kompakt | Maße BxH: | 1455x1870 mm | Bespannung BxH: | 1400x1600 mm | Stärke: | 0,4 mm | Bodenfreiheit: | 250 mm | Gewicht: | 9,3 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 117,15* | € 145,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,52* | € 148,24* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,05* | € 155,93* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,38* | € 159,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,33* | € 166,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|