| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-655257 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 205-BA4F0TB6 EAN/GTIN: 4332163189152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900009991, Palettencontainer IBC auf Kunststoffpalette Dieser IBC Palettencontainer ist für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet. , Witterungs- und chemikalienbeständig , Reinigungsfreundlich , Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter , Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4 , 4-seitig mit Stapler einfahrbar , Rahmen fest mit der Palette verbunden , Einfüll- und Auslauföffnung plombiert , Auslaufhahn fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm) Material: , Innenbehälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular , Rahmen: Stahlrohrrahmen Standardausführung: keine Zulassung für Gefahrgüter Einfüllöffnung: NW 225 mm Gefahrgutausführung: Zulassung nach UN 31 HA 1/Y/D/BAM Einfüllöffnung: NW 150 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 55000 GRAMM | Ausführung: | Standard | Inhalt: | 1000 l | Maße LxBxH: | 1200x1000x1163 mm | Einfüllöffnung: | NW 225 mm | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, Lagertank, Sicherheitstank, Halbpalettencontainer, Paletten-Container, Palettencontainer, palettencontainer kunststoff, paletten container, ibc-container alpha paletten, 00009991, CONTAINER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 335,64* | € 393,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 336,69* | € 393,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 337,83* | € 393,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 342,51* | € 402,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 344,62* | € 404,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|