Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Stahl-Umreifungsband
>
Artikel
9900007524, Stahlband 16 mm 240 m Spezialspule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-655281
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
20566
EAN/GTIN:
4030198205662
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007524, Spezialrolle Stahlband, blank , 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16 x 0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13300 GRAMM
Bandbreite:
16 mm
Bruchlast:
7000 N
... >
Band (Packmittel)
>
Band (Metall, Packmittel)
>
Umreifungsband (Metall, Packmittel)
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsband
,
Abrollstativ für Paketierung
,
Abrollwagen
,
Umreifungsbandabroller
,
stahl-umreifungsband 16 mm
,
abrollstativ für paketierung
,
umreifungsband stahlband
,
00007524
,
STAHLBAND
,
4030198205662
,
1481634
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
€ 6,95*
ab € 49,76*
€ 63,28*
Lager 103
3 Tage
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 63,29*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 65,12*
Lager 827
10 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 71,65*
Lager 260
3 Tage
89
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 85,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spanngerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 - 19 mm.
Ratioform Verpackungen
17307
€ 102,85*
Zubehör
Stahlbandabroller f. Spezialrolle,16mm
Banholzer & Wenz
17805
€ 141,69*
Zubehör
Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Ratioform Verpackungen
17331
€ 0,03124*
Zubehör
Verschlusszange für Stahlband, manuell, für Bandbreite 16 mm.
Ratioform Verpackungen
17308
€ 70,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.