Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000461, Industrie-Anhänger 2-Achs5000 kg 2500x1250 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656391
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZU-1046
EAN/GTIN:
     4035694003217
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000461, Industrie-Anhänger mit 2-Achsdrehschemel-Lenkung Die robusten Industrie-Anhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet. , Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, 4 Eckhülsen , Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz , Deichsel: Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 35 mm, und Fallsicherung , Anhängerkupplung: hinten , Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt , Reifen: Vollgummi- oder Luftbereifung , Naben: Präzisions-Kugellager , Kunststoffbeschichtung: RAL 2004 signalorange Hinweis: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung: äußerst wendig Kippsicher: durch Lenk-Einschlag-Begrenzung Deichsel: umsteckbar 1 Anhängerkupplung, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
365000 GRAMM
Tragkraft:
5000 kg
Ladefläche LxB:
2500x1250 mm
Ladehöhe:
700 mm
Bereifung:
Luftbereifung
Herstellerartikelnummer:
ZU-1046
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00000461, INDUSTRIE-ANHÄNGER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.108,98*
€ 4.254,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.108,99*
€ 4.254,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.083,68*
€ 4.254,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.537,81*
€ 4.687,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.651,45*
€ 5.029,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.687,10*
€ 5.577,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.662,54*
€ 5.548,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.567,96*
€ 5.435,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.537,81*
€ 5.399,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.