Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000630, 4 Stahlrohrwände 3000x1500x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-656402
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZU-1068
EAN/GTIN:
     4035694005204
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Tischwagen
industrieanhänger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000630, 4 Wände, herausnehmbar, Aufbau für Industrieanhänger 2000–5000 kg Tragkraft Die herausnehmbaren Wände erweitern die Lademöglichkeiten des Industrieanhängers. , Material: Stahlrohr , Längsseiten: einhängbar , Garantie: 5 Jahre Hinweis Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Zubehörartikel(Aufbauten), nicht auf die komplett abgebildeten Industrieanhänger, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
165000 GRAMM
passend für Ladefläche:
3000x1500 mm
Wandhöhe:
750 mm
Herstellerartikelnummer:
ZU-1068
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00000630, 4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,56*
€ 1.045,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,11*
€ 1.046,32*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,89*
€ 1.107,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,94*
€ 1.148,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,07*
€ 1.149,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,37*
€ 1.367,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,06*
€ 1.359,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,14*
€ 1.298,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,06*
€ 1.276,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,07*
€ 1.257,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.