Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015453, Überstieg 6 Stufen B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-656594
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600926
EAN/GTIN:
     4031405009264
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015453, Aluminium-Überstieg, stationär, Stufenbreite 1000 mm (= Außenbreite 1100 mm bei einseitigem Geländer) Die stationären Aluminium-Überstiege verfügen serienmäßig über einen Handlauf und geriffelte Stufen. , Plattformlänge: Standard 460 mm , Letzte Stufen (225 mm) sind auf gleicher Höhe wie die Plattform montiert (Gesamtfläche: 910 mm) , Plattformverlängerung: in 200-mm-Schritten bis max. 2000 mm konfigurierbar , Systemgeländer: Durchmesser 40 mm , Holme: Aluminium-Spezialprofile mit Schraubkanal , Standardstufen: Aluminium, geriffelt , Stufenausführung: in U-Profile eingefasst, mit den Holmen verschraubt , Holmen-Enden: mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung , Serienmäßig: einseitiger Handlauf , Gesamttraglast: 300 kg , Stufentraglast: 1,5 kN , Neigung: 60° Traversen-Breiten der fahrbaren Überstiege: , 3–7 Stufen: 1190 mm , 8–11 Stufen: 1570 mm Lieferung: Werkseitig in vormontiertenBaugruppen (Treppen, Plattformen), Geländer liegen stets lose bei. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt. Auf Anfrage: fahrbare Ausführung, Neigung 45°, verschiedene Längen – auch nach Ihren Anforderungen., Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62000 GRAMM
Stufenanzahl:
6
Stufen-Breite (Außenbreite):
1000 (1100) mm
lichte Höhe (H2) ca.:
1,41 m
lichte Plattformweite ca.:
0,741 m
Ausladung ca.:
2,652 m
Traversen-Breite:
1190 mm
Neigung:
60 °
Gesamt-Traglast:
200 kg
Stufen-Traglast:
1,5 kN
Herstellerartikelnummer:
600926
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00015453, ÜBERSTIEG
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.616,86*
€ 1.779,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.495,74*
€ 1.779,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.624,06*
€ 1.779,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,52*
€ 1.784,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.779,11*
€ 1.947,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,80*
€ 2.317,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.926,96*
€ 2.293,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,35*
€ 2.207,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,33*
€ 2.157,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,11*
€ 2.117,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 202,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 424,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.