| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-656665 Herst.-Nr.: 10000439 EAN/GTIN: 4332163201694 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027456, Lamellen-Schutzvorhang, glasklar Die Lamellenvorhänge bieten eine wesentliche Erleichterung, wenn Material in Räume/Hallen hinein- bzw. heraustransportieren werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden. , Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich , Anpassung der Lamellen direkt vor Ort , Individuelle Längen möglich,insbesondere bei Reparaturen , Liefereinheit: 1 Rolle à 50 m , Kurzfristig lieferbar , Gefährdungsfaktor: T0 - glasklar, zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfestund flammwidrig. , Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca DIN 4102 B2) , Prüfung nach DIN EN ISO 25980, Fabrikat: SINOTEC Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 56250 GRAMM | Maße Breite x Stärke: | 300x3 mm | Gewicht: | 1,1 kg/m | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00027456, ROLLENWARE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Meter | € 5,50* | ab € 8,37* | € 12,51* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Meter | € 4,79* | ab € 9,90* | € 14,28* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Meter | € 5,49* | ab € 9,50* | € 14,43* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Meter | € 4,30* | ab € 9,77* | € 14,68* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Meter | € 4,95* | ab € 24,50* | € 33,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|