Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000702, Arbeitspodest klappbar 2x2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-656709
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40372
EAN/GTIN:
     4003866403721
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000702, Arbeitspodest Seventec BP, klappbar Das klappbare Arbeitspodest ist sicher, praktisch und schnell aufgestellt. , Stufen: extrabreit mit bequemer Auftrittsfläche , Stand-Plattform: 300x600 mm, integrierte Scharnierverbindung für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit , Beidseitig begehbar , Seitlich: beidseitige, starre Verbindung , 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung, Auflagesteg in der Mitte , Entspricht der Norm EN 14183 , Garantie: 10 jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5700 GRAMM
Podesthöhe:
0,49 m
Arbeitshöhe ca.:
2,49 m
untere, äußere Breite:
0,70 m
Stufenzahl:
2x2
Stufentiefe:
85 mm
Plattformmaße:
300x600 mm
Gewicht:
5,7 kg
Herstellerartikelnummer:
40372
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 117,14*
€ 145,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,07*
€ 147,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,58*
€ 147,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 150,84*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,39*
€ 151,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.