| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-657035 Herst.-Nr.: 7578 EAN/GTIN: 4052886084823 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000270, Einzeltankanlage DT-MOBIL einwandig/doppelwandig Diese Dieseltankstation transportiert Kraftstoff.Sie dient auch als Lagerbehälter ohne Auffangwanne. , Komplett montiert , Stahlbehälter mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen für einen einfachen Transport , Mit Schutzring für den Armaturaufbau , Pumpenhaube/Pumpenschrank abschließbar , Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen , Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle , Leckageanzeiger (bei doppelwandiger Ausführung) , Ausführung ohne Pumpe! , Material: Stahl INFO: Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1.b). , Einwandige Ausführung: im Wasserschutzgebiet nur mit einer Auffangwanne zu benutzen, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 258000 GRAMM | Ausführung:: | doppelwandig, mit Pumpenhaube | Oberfläche: | verzinkt | Volumen: | 600 l | Maße LxBxH: | 960x960x1770 mm | Herstellerartikelnummer: | 7578 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Pumpenhaube Kraftstoffcontainer, cemo dieseltankanlage, pumpenhaube kraftstoffcontainer, 00000270, TANKSTELLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.860,63* | € 4.170,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.961,20* | € 4.292,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.047,33* | € 4.394,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.093,19* | € 4.417,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.480,00* | € 4.833,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|