| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657247 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO W CR BU EAN/GTIN: 4332163303060 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008116, Buche-Stapelstuhl ISO Diese Buchestühle mit dem verchromten Stahl-Ovalrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar. , Gesamthöhe: 820 mm , Sitz/Rückenlehne: mehrfach verleimtes Schichtbuchenholz mit körpergerechter Formgebung, natur lackiert , Sitzhöhe: 460 mm , Sitzbreite: 475 mm , Sitztiefe: 415 mm , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5000 GRAMM | Ausführung: | Buche | Gestellfarbe: | chrom | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 00008116, BESUCHERSTUHL, 4332163303060, 1478342 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 78,32* | € 98,55* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 85,88* | € 107,61* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 90,83* | € 115,96* | | | | | 32 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 93,73* | € 117,41* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 98,58* | € 123,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 394,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|