| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657248 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO CR V4 EAN/GTIN: 4332163303077 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008091, Besucherstuhl ISO Diese Polster-Besucherstühle mit dem verchromten Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar. , Ergonomische Rückenlehne , Sitz-/Rückenpolster: Bezug Kunstleder , Sitzhöhe: 470 mm , Sitzbreite: 475 mm , Sitztiefe: 415 mm , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück Einsatzbereiche: , Im Empfangsbereich , Bei Besprechungen , In Kantinen , Auf Messen , Bei Veranstaltungen, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5780 GRAMM | Gestell: | chrom | Bezugsstoff: | Kunstleder | Farbe: | schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder vierfuß, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 00008091, BESUCHERSTUHL, 4273003262, 4332163303077, 1234312, 1492025 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 52,09* | € 66,23* | | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 57,15* | € 72,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 59,98* | € 78,15* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 64,16* | € 81,23* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 62,21* | € 81,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 264,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|