Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900009808, Schutzbügel 1000x1500 mm RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-657326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310150c
EAN/GTIN:
     4260214931736
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900009808, Schutzbügel, gelb-schwarz Diese Schutzbügel sichern und begrenzen Betriebswege und gefährdete Bereiche. , Farbe: Pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung , Montage: Im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund , Optional: andere Farben , Optional: Ausführungen zum Einbetonieren, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Maße HxL:
1000x1500 mm
Rohr-Ø:
42 mm
Wandstärke:
2 mm
Gewicht:
10,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rammschutz bügel, 00009808, SCHUTZBÜGEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 156,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,14*
€ 157,32*
Frei Haus
ab € 144,07*
€ 175,72*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,06*
€ 196,18*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,57*
€ 249,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
310100c
ab € 116,46*
Ähnlich
k.A.
310200c
ab € 166,67*
Ähnlich
k.A.
310100
ab € 101,26*
Ähnlich
k.A.
310150
ab € 112,10*
Ähnlich
k.A.
310200
ab € 124,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.