Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013540, Garderobenschr. 7035/70351850x610x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657650
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8010-20
EAN/GTIN:
     4332163330462
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013540, Garderobenschrank mit Füßen Serie Classic, lichtgrau/lichtgrau Diese Garderobenschränke gibt es inverschiedenen Varianten. Auch die Anzahl der Abteile kann man variieren. , Gehäuse: Stahlblech , Fach: Hutboden einsteckbar, mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken für jedes Fach , Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen, Handtuchhaken innen , Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss , Füße: korrosionsgeschützter Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz , Lackierung: weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40260 GRAMM
Ausführung:
2 Abteile
Maße außen BxT:
610x500 mm
Höhe:
1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Höhe Füße:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
8010-20
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 257,68*
€ 315,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,11*
€ 316,98*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,01*
€ 322,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,78*
€ 371,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,31*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,26*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.