Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014003, Flügeltürschr. 7035/7035 1950x930x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-657720
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     9260-30
EAN/GTIN:
     4332163333425
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014003, Flügeltürenschrank mit Inneneinrichtung und lackierten Böden RAL 7035 Dieser Flügeltürenschrank ist in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Verschluss: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln, Maße: Höhe/Breite außen 1950/930 mm, (Höhe innen 1840 mm) , Türen: in Drehbolzen gelagert, mittige Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110° , Böden: lackiert in RAL 7035 lichtgrau , Standardlackierung Korpus/Türen: RAL 7035. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl Lieferung ohne Deko! Links Ablageboden und ausziehbare Garderobenstange, rechts 4 Böden, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59450 GRAMM
Außenmaß Breite:
930 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Außen-/Innenmaß Höhe:
1950/1840 mm
Herstellerartikelnummer:
9260-30
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,53*
€ 614,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,70*
€ 582,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.