Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027787, Nova S Stufen-Stehleiter gebördelt 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-657781
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42458
EAN/GTIN:
     4003866424580
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027787, Stehleiter Nova S, einseitig begehbar Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet. , Material: Aluminium , Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen , Standplattform: mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Standauch bei längerem Arbeiten , Geschlossenes Stufenprofil: mit integriertem Führungsrohr , Spreizsicherung: ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung , Ablageschale: Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10200 GRAMM
Plattformhöhe:
1,70 m
Arbeitshöhe max.:
3,70 m
untere, äußere Breite:
0,54 m
Stufenanzahl mit Plattform:
8
Gewicht ca.:
10,2 kg
Herstellerartikelnummer:
42458
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,43*
€ 255,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,01*
€ 255,49*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,05*
€ 262,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,01*
€ 265,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,45*
€ 279,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.