Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900010584, Vorhang T40 matt o. Saum TTM-T40-200x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1800 mm, rotorange, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1800 mm, rotorange, ISO 25980
Artikel-Nr.:
     260B-658026
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     10002306
EAN/GTIN:
     4332163345848
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900010584, Schweißer-Schutzvorhang TransTac, rotorange Diese bewährten Standardvorhänge sind mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen ausgestattet. Sie sind zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite. Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden. Zur Ermittlung der gesamten Vorhangbreite bitte einen Faltenzuschlag von ca. 10 % der Gesamtbreite einrechnen. Ausführung , Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen , Stärke: 0,4 mm , Breite 1300 mm: mit Saum rundum , Breite 2000 mm: ohne Saum Vorhangtyp Gefährdungsfaktor: , T75 matt – dunkelgrün ca. 0,05 , T55 – eurogrün ca. 0,40 , T40 – rotorange ca. 0,80 Vorhangtyp , T0 – glasklar , Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig , Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca. DIN 4102 B2) Prüfung nach DIN EN ISO 25980 zu T75 matt, T55 und T50. Bewährte Standardvorhänge mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen. Zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite. Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden. Zur Ermittlung der gesamten Vorhangbreite bitte einen Faltenzuschlag von ca. 10 % der Gesamtbreite einrechnen. Ausführung: , Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen , Ohne Saum , Gefährdungsfaktor: ca. 0,80, Fabrikat: SINOTEC
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1900 GRAMM
Maße HxB:
1800x2000 mm
Stärke:
0,4 mm
Gewicht:
2,20 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schweißervorhang rot, schweißerschutzvorhang, 00010584, VORHANG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 49,41*
€ 65,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,21*
€ 73,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 73,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,34*
€ 75,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,53*
€ 79,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.