Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900008207, Stuhl Sintec 3 grau 9811-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-658048
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9811-1000
EAN/GTIN:
     4016849287263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900008207, Arbeitsdrehstuhl Sintec 3 Diese Arbeitsdrehstühle bieten größtmögliche Flexibilität und hohe Bedienerfreundlichkeit. , Körpergerechte Funktionsdetails, anatomische Formgebung , Materialien: zu 100 % recyclebar bimos Sintec auf einen Blick , Flexibles Rückenlehnen-Oberteil , Reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit , Integrierte Lendenwirbel-Stütze , Sitzfläche, Rückenlehne mit Rillen für optimale Luftzirkulation , Abgerundete Sitz-Vorderkante, verringerte Druckbelastung , Großzügige Sitzflächenmaße mit Antirutsch-Wölbung , Verschiedene, auswechselbare Polsterelemente , Verschiedene Mechaniken , Materialien: Sitz und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen. Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen , Kontakt-Rückenlehne: passt sich permanent der Sitzhaltung an, auch in der Höhe. Im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit. Bei Bedarf in jeder Position arretierbar , Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel. Sorgt für einen Körperöffnungs-Winkel von90° , Synchron-Mechanik: koordiniert den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Lehne. Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur , Gewichtsregulierung: integriert, ermöglichtdie individuelle Einstellung des Anlehndrucks der Rückenlehne , Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar , Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz. Inneres Standrohr verchromt , Bodengleiter: flach auslaufende Fußenden vermindern die Stolpergefahr , Farbe: wesentliche Stahl- und Kunststoff-Teile in RAL 7012 basaltgrau Zubehör , Sitz- und Lehnenmaterialien – jederzeit nachrüstbar, einfaches, schnelles Einhaken , Textilpolster: verschiedene Farben, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig. Angenehmes Sitzklima bei jeder Temperatur , Integralschaumpolster: blau, robust, atmungsaktiv. Weich und bequem. Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen , Hohe Ausführung , Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe, Fabrikat: Bimos
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Ausführung:
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe
Technik:
Sitzneigungsverstellung
Sitzhöhen-Einstellung:
580850 mm
Herstellerartikelnummer:
9811-1000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 272,53*
€ 322,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,20*
€ 368,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,606*
€ 373,446*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 330,88*
€ 382,41*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 335,84*
€ 384,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,74*
€ 457,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,76*
€ 416,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,84*
€ 399,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 65,83*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,89*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,72*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 62,08*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 62,01*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,26*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.