| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658172 Herst.-Nr.: 4332163398561 EAN/GTIN: 4031022008121 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007119, Regalkasten für Fachbodenregale, grün Die Regalkästen werden zur Lagerung von Kleinteilen eingesetzt. , Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör) , Abgabe in VE , Material: Polystyrol , Unterteilung: 3/5 , Farbe: grün Trennwände müssen separat bestellt werden., Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Unterteilung: | 3/5 | Maße LxBxH: | 300x186x83 mm | Unterteilungen: | 3 | Herstellerartikelnummer: | RK 300/186 grün | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 8 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 4,05* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,54* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | € 4,30* | ab € 3,67* | € 5,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,39* | € 5,65* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,52* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|