| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658188 Herst.-Nr.: 4332163398721 EAN/GTIN: 4031022010148 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007127, Regalkasten für Fachbodenregale, grün Die Regalkästen werden zur Lagerung von Kleinteilen eingesetzt. , Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör) , Abgabe in VE , Material: Polystyrol , Unterteilung: 3/5 , Farbe: grün Trennwände müssen separat bestellt werden., Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 324 GRAMM | Material: | Polystyrol | Unterteilung: | 3/5 | Maße LxBxH: | 400x152x83 mm | Unterteilungen: | 5 | Herstellerartikelnummer: | RK 400/152 grün | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,78* | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 4,56* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,71* | € 4,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,42* | € 5,65* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,23* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|