Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001357, Gegengewichts-Kleinkran Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ITI 500 N
EAN/GTIN:
     4039074001688
Suchbegriffe:
Kleinkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001357, Gegengewichtskran Die Gegengewichtskrane mit den vielen freien Ausladungen sind die Multitalente für den gelegentlichen Einsatz. , Stahlkonstruktion , Lenkdeichsel: mittig, leichtgängig, für gutes Verfahren und bequeme Lenkung , Griff: ergonomisch, um 180° einschlagbar, für Transport abnehmbar ,Hub: manuell, schnell, für 1 m Hubweg nur ca. 8–16 Pumpvorgänge , Sicherheit: durch serienmäßige Feststellbremse bei senkrechter Position der Deichsel , Ausladung: frei vor den Rädern, problemlosesFahren an Maschinen, Rampen etc. * Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
ITI 500 N
Fahrgestellbreite:
800 mm
Tragkraft bei Auslegerlänge 925 mm*:
500 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1215 mm*:
360 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1505 mm*:
265 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1795 mm*:
210 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 2085 mm*:
175 kg
Ausladung vor den Rädern:
4651625 mm
Durchfahrhöhe:
1800 mm
max. Hubhöhe (Hakenbolzen) eingeschoben/ausgeschoben:
2300/2800 mm
Fahrgestelllänge inkl. Räder:
1775 mm
Gewicht:
600 kg
Herstellerartikelnummer:
ITI 500 N
Herstellername:
Siegfried Frenzen GmbH
Markenname:
HYDROBULL
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran bis 500 kg, gegengewichtskran, 00001357, GEGENGEWICHTS-KLEINKRAN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.940,27*
€ 4.123,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.162,24*
€ 4.348,99*
Frei Haus
ab € 4.554,95*
€ 4.757,06*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 5.806,98*
€ 6.008,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.348,99*
€ 5.175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.309,62*
€ 5.128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.205,53*
€ 5.004,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.162,24*
€ 4.953,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.