Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013197, Sichtlagerkasten PLKL 1C leitfähig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658484
Herst.-Nr.:
     PLKL 1C
EAN/GTIN:
     4332163692263
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013197, ESD-Kunststoff-Sichtlagerkasten aus leitfähigem Polypropylen Diese ESD-Sichtlagerkästen bieten sicheren Schutz von Elektronikbauteilen vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung. , Permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 106 Ohm , Stapelbar , Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten INFO: Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung mit unseren leitfähigen Produkten., Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3100 GRAMM
Größe:
PLKL 1c
Material:
Polypropylen, leitfähig
Farbe:
schwarz
Maße außen LxBxH:
500/465x315x150 mm
Maße innen LxBxH:
432x273x135 mm
Herstellerartikelnummer:
PLKL 1C
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox 50 cm länge, 00013197, SICHTLAGERKASTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 25,05*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 27,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,51*
€ 28,64*
50 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,49*
€ 31,27*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 2,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691716
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.