Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007909, Drehstuhl Support Synchro anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-658656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8550 G22
EAN/GTIN:
     4014296476292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007909, Bürodrehstuhl SUPPORT SY Diese Bürodrehstühle haben Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich. , Technik: ergonomische Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift , Sitzfläche: Spezial-Bandscheibensitz , Sitzhöhe: 420–550 mm , Sitzbreite: 450 mm , Sitztiefe: 430 mm , Lehnenhöhe: 570–650 mm , Gesamthöhe: 1000–1130 mm , Bezugsstoff: 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet) , Untergestell: stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden , Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16920 GRAMM
Ausführung, ohne Armlehne:
Bezug anthrazit
Material Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzzeit-Empfehlung:
8 h
Max. Nutzer-Größe:
1,92 m
Herstellerartikelnummer:
8550 G22
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 96,86*
€ 120,08*
€ 5,50*
ab € 94,43*
€ 120,17*
351 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,15*
€ 123,02*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 151,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 157,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,85*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,67*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,13*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.