Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000695, Maschinentritt starr 1 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-659334
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40031
EAN/GTIN:
     4003866400317
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000695, Maschinentritt AFA P, starr Durch die breite Standfläche hat der leichte Aluminium-Maschinentritt eine hohe Stabilität. , Standplattform: 350x577 mm, mit Querstrebe versteift , Stufenmaterial: Aluminium-Riffelblech, rutschfest , Konstruktion: Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt , Holme: Kunststoff-Abschlüsse , Entspricht der Norm EN 14183 , Optional: Ausführung mit Rollen , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3000 GRAMM
Podesthöhe:
0,20 m
Arbeitshöhe ca.:
2,20 m
Grundfläche:
0,40x0,60 m
Stufenzahl:
1
Stufentiefe:
200 mm
Plattformmaße:
350x577 mm
Gewicht:
3 kg
Herstellerartikelnummer:
40031
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,43*
€ 106,38*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,25*
€ 107,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 108,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 109,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 110,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.