Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000696, Maschinentritt starr 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-659335
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40032
EAN/GTIN:
     4003866400324
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000696, Maschinentritt AFA P, starr Durch die breite Standfläche hat der leichte Aluminium-Maschinentritt eine hohe Stabilität. , Standplattform: 350x577 mm, mit Querstrebe versteift , Stufenmaterial: Aluminium-Riffelblech, rutschfest , Konstruktion: Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt , Holme: Kunststoff-Abschlüsse , Entspricht der Norm EN 14183 , Optional: Ausführung mit Rollen , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5500 GRAMM
Podesthöhe:
0,40 m
Arbeitshöhe ca.:
2,40 m
Grundfläche:
0,64x0,67 m
Stufenzahl:
2
Stufentiefe:
200 mm
Plattformmaße:
350x577 mm
Gewicht:
5,5 kg
Herstellerartikelnummer:
40032
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,08*
€ 185,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,48*
€ 187,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 189,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 194,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,16*
€ 195,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.