| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-660068 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TO0710C0000 EAN/GTIN: 4332163722397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020002, Edelstahl-Arbeitstisch offen, unterfahrbar Diese Werkbänke sind rostfrei, robust und pflegeleicht., Werkbankplatte: Edelstahl , Schalldämmung: 19 mm Spanplatte unterfüttert , Plattenstärke: 50 mm,an der Rückseite 50 mm aufgekantet, Ecknähte verschweißt , Höhe: 850 mm , Breiten: 1000–2000 mm im200-mm-Raster , Tiefe: 700 mm , Gestell: Edelstahlrohr, 40/40/1,25 mm , Schubladen: Edelstahlausführung, kugelgelagert , Schubladen-Traglast: 40 kg , Niveauausgleich: jeweils um 50 mm höhenverstellbare Füße , Komplett montiert, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 43000 GRAMM | Maße BxTxH: | 1000x700x850 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |